Eriks
DEMAC

Enrouleur hydraulique à 4 tuyaux type A4.12

Enrouleur hydraulique A4.12
  • Pour 2 tuyaux doubles avec soudure thermoplastique avec diamètre intérieur 1/2" - 12.7mm
  • Avec collerette centrale de séparation des tuyaux doubles additionnelle
  • Disponible en version Droite ou Gauche
  • Fixation par bride plate
  • Auto-enroulement permanent par ressort (tension constante)
Informations techniques enrouleur
  • Pression de travail max. enrouleur: 300 bar en option 400 bar
  • Débit max.: 40 l/min
  • Diamètre intérieur du tuyau: 1/2"
  • Sens de rotation : horizontal ou vertical vers le haut, vertical vers le bas en option
  • Position de montage : vertical, horizontal (non recommandé)
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 13
  • 46
  • 13
  • 7
  • 13
  • 13
  • 59
59 of Enrouleur hydraulique à 4 tuyaux type A4.12
ProduitDiamètre du tambour [mm]Avec flexibleType de flexibleDisponiblePrixhors TVA