883,40 €/ Unitéhors TVA
1 068,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DEMAC |
Type | A4 Compact |
Matériau | Acier peint |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9005 |
Diamètre du tambour | 270 mm |
Avec flexible | Oui |
Type de flexible | 2-TWIN-R7 |
Pour diamètre intérieur de tuyau | 1/4" in |
Longueur totale | 4 m |
Longueur utile | 3.7 m |
Pression de service max. tuyau | 210 bar |
Pression de service max. du tambour | 300 bar |
Débit max. | 25 l/min |
Plage de température | de -20 jusqu'à 80 |
Mécanisme d'enroulement | Ressort exploité |
Sens rotation | A droite |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle tournant |
Dimension de filetage | 1/4" BSP cyl. |
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces) | 3/8" |
A | 210 mm |
B | 90 mm |
D | 270 mm |
E | 30 mm |
F | 272 mm |