Eriks
DEMAC

Enrouleur hydraulique à 4 tuyaux type A4 Compact

Enrouleur hydraulique A4 version compact
  • Pour 2 tuyaux doubles avec soudure thermoplastique
  • Avec collerette centrale additionnelle de séparation des tuyaux jumelés
  • Disponible en version gauche ou droite
  • Fixation par bride en L
  • Auto-enroulement permanent par ressort (tension constante)
Informations techniques enrouleur
  • Pression de service max. enrouleur: 300 bar, option 400 bar
  • Débit max. : 40 l/min
  • Diamètre intérieur maximum du tuyau : 1/4"
  • Sens de rotation : horizontal ou vertical vers le haut, vertical vers le bas en option
  • Position de montage : vertical, option horizontal
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 5
  • 15
  • 5
  • 5
  • 5
  • 20
20 of Enrouleur hydraulique à 4 tuyaux type A4 Compact
ProduitDiamètre du tambour [mm]Avec flexibleType de flexibleDisponiblePrixhors TVA