Eriks
DEMAC

DEMAC Enrouleur de tuyau A3D570.10.R7/E3.29

  • ERIKS:14854114
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enrouleur combiné électro-hydraulique A3/E
  • Pour tuyaux triples avec soudure thermoplastique et un câble électrique multicoeurs
  • Max. 12 contacts électriques pour le câble électrique
  • Avec collerette centrale additionnelle de séparation des tuyaux
  • Disponible en version droite ou gauche
  • Fixation par bride en L
  • Auto-enroulement permanent par ressort (tension constante)
Informations techniques enrouleur
  • Pression de travail max. enrouleur : 300 bar en option 400 bar
  • Débit maximum : 30 l/min
  • Voltage max.: 50V
  • Courant max.: 5A
  • Diamètre intérieur tuyau : 1/2"
  • Sens de rotation : horizontal ou vertical vers le haut, option vertical vers le bas
  • Position de montage : verticale, horizontale (non recommandée au-delà de Ø 470)
Ajouter à la liste

2 779,30 €/ Unitéhors TVA

3 362,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEMAC
Type
A3/E
Matériau
Acier peint
Couleur
Noir
Numéro RAL
9005
Diamètre du tambour
570 mm
Avec flexible
Oui
Type de flexible
3-SINGLE-R7 + CABLE
Pour diamètre intérieur de tuyau
3/8" in
Longueur totale
13.5 m
Longueur utile
13 m
Câble
3x1 mmk
Voltage maxi
50 V
Intensité max.
5 A
Pression de service max. tuyau
160 bar
Pression de service max. du tambour
300 bar
Débit max.
40 l/min
Plage de température
de -20 jusqu'à 80
Mécanisme d'enroulement
Ressort exploité
Sens rotation
A droite
Type de raccord à sertir
Filetage femelle tournant
Dimension de filetage
3/8" BSP cyl.
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces)
3/8"
A
275 mm
B
112 mm
C
47 mm
D
570 mm
E
422 mm