Eriks
DEMAC

Enrouleur électro-hydraulique 3 tuyaux + câble type A3/E

Enrouleur combiné électro-hydraulique A3/E
  • Pour tuyaux triples avec soudure thermoplastique et un câble électrique multicoeurs
  • Max. 12 contacts électriques pour le câble électrique
  • Avec collerette centrale additionnelle de séparation des tuyaux
  • Disponible en version droite ou gauche
  • Fixation par bride en L
  • Auto-enroulement permanent par ressort (tension constante)
Informations techniques enrouleur
  • Pression de travail max. enrouleur : 300 bar en option 400 bar
  • Débit maximum : 30 l/min
  • Voltage max.: 50V
  • Courant max.: 5A
  • Diamètre intérieur tuyau : 1/2"
  • Sens de rotation : horizontal ou vertical vers le haut, option vertical vers le bas
  • Position de montage : verticale, horizontale (non recommandée au-delà de Ø 470)
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 84
  • 366
  • 42
  • 240
  • 84
  • 42
  • 72
  • 168
  • 84
450 of Enrouleur électro-hydraulique 3 tuyaux + câble type A3/E
ProduitDiamètre du tambour [mm]Avec flexibleType de flexibleDisponiblePrixhors TVA