Eriks
DEMAC

DEMAC Enrouleur de tuyau A3D370.08.XX

  • ERIKS:14851914
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enrouleur hydraulique A3 version standard
  • Pour 1 tuyaux triple avec soudure thermoplastique
  • Disponible en version Droite ou Gauche
  • Fixation par bride plate
  • Auto-enroulement permanent par ressort (tension constante)
Informations techniques enrouleur
  • Pression de travail max. enrouleur: 300 bar en option 400 bar
  • Débit max.: 40 l/min
  • Diamètre intérieur max. du tuyau: 1/2"
  • Sens de rotation : horizontal ou vertical vers le haut, vertical vers le bas en option
  • Position de montage : vertical, horizontal (non recommandé au-delà de Ø 470)
Ajouter à la liste

785,00 €/ Unitéhors TVA

949,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEMAC
Type
A3
Matériau
Acier peint
Couleur
Noir
Numéro RAL
9005
Diamètre du tambour
370 mm
Avec flexible
Non
Pour diamètre intérieur de tuyau
5/16" in
Pression de service max. du tambour
300 bar
Débit max.
40 l/min
Plage de température
de -20 jusqu'à 80
Mécanisme d'enroulement
Ressort exploité
Sens rotation
A droite
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces)
3/8"
A
185 mm
B
87 mm
D
370 mm
E
37 mm
F
272 mm