Eriks
DEMAC

Enrouleru hydraulique à 3 tuyaux type A3

Enrouleur hydraulique A3 version standard
  • Pour 1 tuyaux triple avec soudure thermoplastique
  • Disponible en version Droite ou Gauche
  • Fixation par bride plate
  • Auto-enroulement permanent par ressort (tension constante)
Informations techniques enrouleur
  • Pression de travail max. enrouleur: 300 bar en option 400 bar
  • Débit max.: 40 l/min
  • Diamètre intérieur max. du tuyau: 1/2"
  • Sens de rotation : horizontal ou vertical vers le haut, vertical vers le bas en option
  • Position de montage : vertical, horizontal (non recommandé au-delà de Ø 470)
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 56
  • 160
  • 56
  • 30
  • 30
  • 44
  • 80
  • 24
  • 70
  • 42
216 of Enrouleru hydraulique à 3 tuyaux type A3
ProduitDiamètre du tambour [mm]Avec flexibleType de flexibleDisponiblePrixhors TVA