Eriks
DEMAC

DEMAC Enrouleur de tuyau A2D1000.25.12.XX

  • ERIKS:14851104
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enrouleur hydraulique A2.25
  • Pour 2 tuyaux simples avec longueur et diamètre supérieurs
  • Avec 1 collerettes additionnels de séparation des tuyaux
  • Disponible en version Droite ou Gauche
  • Fixation par bride en L
  • Auto-enroulement permanent par ressort (tension constante)
Informations techniques enrouleur
  • Pression de travail max. enrouleur: 300 bar en option 400 bar
  • Débit max.: 135 l/min
  • Diamètre intérieur max. du tuyau: 1"
  • Sens de rotation : horizontal ou vertical vers le haut, vertical vers le bas en option
Ajouter à la liste

6 250,00 €/ Unitéhors TVA

7 562,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEMAC
Type
A2.25
Matériau
Acier peint
Couleur
Noir
Numéro RAL
9005
Diamètre du tambour
1000 mm
Avec flexible
Non
Pour diamètre intérieur de tuyau
1/2" in
Pression de service max. du tambour
300 bar
Débit max.
135 l/min
Plage de température
de -20 jusqu'à 80
Mécanisme d'enroulement
Ressort exploité
Sens rotation
A droite
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces)
1"
A
545 mm
B
305 mm
D
100 mm
F
605 mm