Eriks
DEMAC

Enrouleur hydraulique à 2 tuyaux type A2.25

Enrouleur hydraulique A2.25
  • Pour 2 tuyaux simples avec longueur et diamètre supérieurs
  • Avec 1 collerettes additionnels de séparation des tuyaux
  • Disponible en version Droite ou Gauche
  • Fixation par bride en L
  • Auto-enroulement permanent par ressort (tension constante)
Informations techniques enrouleur
  • Pression de travail max. enrouleur: 300 bar en option 400 bar
  • Débit max.: 135 l/min
  • Diamètre intérieur max. du tuyau: 1"
  • Sens de rotation : horizontal ou vertical vers le haut, vertical vers le bas en option
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 21
  • 42
  • 21
  • 6
  • 15
  • 18
  • 12
  • 18
  • 15
63 of Enrouleur hydraulique à 2 tuyaux type A2.25
ProduitDiamètre du tambour [mm]Avec flexibleType de flexibleDisponiblePrixhors TVA