Eriks
DEMAC

DEMAC Enrouleur de tuyau A1D1600.25.25.XX

  • ERIKS:14852873
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enrouleur hydraulique A1.25
  • Pour 1 tuyau simple avec longueur et diamètre supérieurs
  • Disponible en version Droite ou Gauche
  • Fixation par bride en L
  • Auto-enroulement permanent par ressort (tension constante)
Informations techniques enrouleur
  • Pression de travail max. enrouleur: 300 bar en option 400 bar
  • Débit max.: 135 l/min
  • Diamètre intérieur max. du tuyau: 1"
  • Sens de rotation : horizontal ou vertical vers le haut, vertical vers le bas en option
Ajouter à la liste

9 715,00 €/ Unitéhors TVA

11 755,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEMAC
Type
A1.25
Matériau
Acier peint
Couleur
Noir
Numéro RAL
9005
Diamètre du tambour
1600 mm
Avec flexible
Non
Pour diamètre intérieur de tuyau
1" in
Pression de service max. du tambour
300 bar
Débit max.
135 l/min
Plage de température
de -20 jusqu'à 80
Mécanisme d'enroulement
Ressort exploité
Sens rotation
A droite
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces)
1"
B
300 mm
D
1600 mm