Eriks
DEMAC

Enrouleur hydraulique à 1 tuyau type A1.25

Enrouleur hydraulique A1.25
  • Pour 1 tuyau simple avec longueur et diamètre supérieurs
  • Disponible en version Droite ou Gauche
  • Fixation par bride en L
  • Auto-enroulement permanent par ressort (tension constante)
Informations techniques enrouleur
  • Pression de travail max. enrouleur: 300 bar en option 400 bar
  • Débit max.: 135 l/min
  • Diamètre intérieur max. du tuyau: 1"
  • Sens de rotation : horizontal ou vertical vers le haut, vertical vers le bas en option
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 23
  • 63
  • 23
  • 6
  • 17
  • 17
  • 18
  • 20
  • 24
  • 24
86 of Enrouleur hydraulique à 1 tuyau type A1.25
ProduitDiamètre du tambour [mm]Avec flexibleType de flexibleDisponiblePrixhors TVA