Eriks
DEMAC

DEMAC Enrouleur de tuyau A1D1600.25.16.4SP.48

  • ERIKS:14852864
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enrouleur hydraulique A1.25
  • Pour 1 tuyau simple avec longueur et diamètre supérieurs
  • Disponible en version Droite ou Gauche
  • Fixation par bride en L
  • Auto-enroulement permanent par ressort (tension constante)
Informations techniques enrouleur
  • Pression de travail max. enrouleur: 300 bar en option 400 bar
  • Débit max.: 135 l/min
  • Diamètre intérieur max. du tuyau: 1"
  • Sens de rotation : horizontal ou vertical vers le haut, vertical vers le bas en option
Ajouter à la liste

11 912,40 €/ Unitéhors TVA

14 414,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEMAC
Type
A1.25
Matériau
Acier peint
Couleur
Noir
Numéro RAL
9005
Diamètre du tambour
1600 mm
Avec flexible
Oui
Type de flexible
1-SINGLE-4SP
Pour diamètre intérieur de tuyau
5/8" in
Longueur totale
50 m
Longueur utile
49 m
Pression de service max. tuyau
415 bar
Pression de service max. du tambour
300 bar
Débit max.
135 l/min
Plage de température
de -20 jusqu'à 80
Mécanisme d'enroulement
Ressort exploité
Sens rotation
A droite
Type de raccord à sertir
Filetage femelle tournant
Dimension de filetage
5/8" BSP cyl.
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces)
1"
B
300 mm
D
1600 mm