8 193,80 €/ Unitéhors TVA
9 914,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DEMAC |
Type | A1.25 |
Matériau | Acier peint |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9005 |
Diamètre du tambour | 1200 mm |
Avec flexible | Oui |
Type de flexible | 1-SINGLE-4SP |
Pour diamètre intérieur de tuyau | 1/2" in |
Longueur totale | 38 m |
Longueur utile | 37 m |
Pression de service max. tuyau | 415 bar |
Pression de service max. du tambour | 300 bar |
Débit max. | 135 l/min |
Plage de température | de -20 jusqu'à 80 |
Mécanisme d'enroulement | Ressort exploité |
Sens rotation | A droite |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle tournant |
Dimension de filetage | 1/2" BSP cyl. |
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces) | 1" |
B | 300 mm |
D | 1200 mm |