1 511,00 €/ Unitéhors TVA
1 828,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DEMAC |
Type | 9100 |
Matériau | Acier peint |
Couleur | Rouge |
Diamètre du tambour | 450 mm |
Avec flexible | Non |
Pour diamètre intérieur de tuyau | 3/8" in |
Pression de service max. du tambour | 200 bar |
Débit max. | 135 l/min |
Plage de température | de -20 jusqu'à 80 |
Mécanisme d'enroulement | Ressort exploité |
A | 250 mm |
B | 265 mm |
C | 300 mm |
D | 265 mm |
E | 295 mm |
F | 310 mm |
266,10 €/ Unitéhors TVA
321,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/12/2026