Eriks
DEMAC

Enrouleur universel type 9100

Enrouleur de tuyau polyvalent 9100
  • Pour tuyaux simples
  • Adapté à l'air, diesel, huile
  • Pour des longueurs de tuyau jusqu’à 40 mètres
  • Également disponible en acier inoxydable pour eau jusqu’à 150°C
  • Avec système de blocage du tuyau pour plus de sécurité
  • Fixation par plaque à bride
  • Support pivotant en option
Informations techniques enrouleur
  • Pression de service max. enrouleur: acier 600 bar, inox 200 bar
  • Débit max. : 135 l/min
  • Diamètre intérieur max. du tuyau : 1.1/4"
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 25
  • 6
  • 1
  • 4
  • 6
  • 4
  • 4
25 of Enrouleur universel type 9100
ProduitDiamètre du tambour [mm]Avec flexiblePour diamètre intérieur de tuyau [in]DisponiblePrixhors TVA