Eriks
DEMAC

DEMAC Enrouleur de tuyau 9103-19

  • ERIKS:14855492
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enrouleur de tuyau polyvalent 9100
  • Pour tuyaux simples
  • Adapté à l'air, diesel, huile
  • Pour des longueurs de tuyau jusqu’à 40 mètres
  • Également disponible en acier inoxydable pour eau jusqu’à 150°C
  • Avec système de blocage du tuyau pour plus de sécurité
  • Fixation par plaque à bride
  • Support pivotant en option
Informations techniques enrouleur
  • Pression de service max. enrouleur: acier 600 bar, inox 200 bar
  • Débit max. : 135 l/min
  • Diamètre intérieur max. du tuyau : 1.1/4"
Ajouter à la liste

988,00 €/ Unitéhors TVA

1 195,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEMAC
Type
9100
Matériau
Acier peint
Couleur
Rouge
Diamètre du tambour
450 mm
Avec flexible
Non
Pour diamètre intérieur de tuyau
3/4" in
Pression de service max. du tambour
100 bar
Débit max.
135 l/min
Plage de température
de -20 jusqu'à 80
Mécanisme d'enroulement
Ressort exploité
A
300 mm
B
415 mm
C
350 mm
D
205 mm
E
235 mm
F
435 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

DEMAC Support pivotant 9079

  • Eriks:14855480
  • Manufacturer:9079

171,50 €/ Unitéhors TVA

207,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026