753,00 €/ Unitéhors TVA
911,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DEMAC |
Type | 9100 |
Matériau | Acier peint |
Couleur | Rouge |
Diamètre du tambour | 450 mm |
Avec flexible | Non |
Pour diamètre intérieur de tuyau | 1" in |
Pression de service max. du tambour | 100 bar |
Débit max. | 135 l/min |
Plage de température | de -20 jusqu'à 80 |
Mécanisme d'enroulement | Ressort exploité |
A | 150 mm |
B | 265 mm |
C | 205 mm |
D | 205 mm |
E | 235 mm |
F | 305 mm |
73,60 €/ Unitéhors TVA
89,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/12/2026