Eriks
DEMAC

DEMAC Enrouleur de tuyau 9007-I21.20

  • ERIKS:14855474
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enrouleur de tuyau polyvalent 9000
  • Pour tuyaux simples
  • Adapté à l'air, diesel, huile, graisse
  • Pour des longueurs de tuyau jusqu’à 20 mètres
  • Également disponible en acier inoxydable pour eau jusqu’à 150°C
  • Avec système de blocage du tuyau pour plus de sécurité
  • Fixation par plaque à bride
  • Support pivotant en option
Informations techniques enrouleur
  • Pression de service max. enrouleur: acier 600 bar, inox 200 bar
  • Débit max. : 40 l/min
  • Diamètre intérieur max. du tuyau : 1/2"
Ajouter à la liste

639,80 €/ Unitéhors TVA

774,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEMAC
Type
9000
Matériau
Acier peint
Couleur
Gris argent
Diamètre du tambour
440 mm
Avec flexible
Oui
Type de flexible
1-SINGLE-I21
Pour diamètre intérieur de tuyau
5/16" in
Longueur totale
15 m
Pression de service max. du tambour
600 bar
Débit max.
40 l/min
Plage de température
de -20 jusqu'à 80
Mécanisme d'enroulement
Ressort exploité
Type de raccord à sertir
Filetage femelle tournant
Dimension de filetage
3/8" BSP cyl.
A
120 mm
B
142 mm
C
180 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

DEMAC Support pivotant 9075

  • Eriks:14855452
  • Manufacturer:9075

73,60 €/ Unitéhors TVA

89,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026