Eriks
DEMAC

Enrouleur universel type 9000

Enrouleur de tuyau polyvalent 9000
  • Pour tuyaux simples
  • Adapté à l'air, diesel, huile, graisse
  • Pour des longueurs de tuyau jusqu’à 20 mètres
  • Également disponible en acier inoxydable pour eau jusqu’à 150°C
  • Avec système de blocage du tuyau pour plus de sécurité
  • Fixation par plaque à bride
  • Support pivotant en option
Informations techniques enrouleur
  • Pression de service max. enrouleur: acier 600 bar, inox 200 bar
  • Débit max. : 40 l/min
  • Diamètre intérieur max. du tuyau : 1/2"
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 16
  • 24
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 8
  • 10
  • 6
40 of Enrouleur universel type 9000
ProduitDiamètre du tambour [mm]Avec flexiblePour diamètre intérieur de tuyau [in]DisponiblePrixhors TVA