705,80 €/ Unitéhors TVA
854,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DEMAC |
Type | 9000 |
Matériau | Acier peint |
Couleur | Gris argent |
Diamètre du tambour | 440 mm |
Avec flexible | Oui |
Type de flexible | 1-SINGLE-2SC |
Pour diamètre intérieur de tuyau | 3/8" in |
Longueur totale | 15 m |
Pression de service max. du tambour | 600 bar |
Débit max. | 40 l/min |
Plage de température | de -20 jusqu'à 80 |
Mécanisme d'enroulement | Ressort exploité |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle tournant |
Dimension de filetage | 3/8" BSP cyl. |
A | 120 mm |
B | 142 mm |
C | 180 mm |
73,60 €/ Unitéhors TVA
89,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/12/2026