441,00 €/ Unitéhors TVA
533,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DEMAC |
Type | 9000 |
Matériau | Acier peint |
Couleur | Gris argent |
Diamètre du tambour | 440 mm |
Avec flexible | Non |
Pour diamètre intérieur de tuyau | 3/8" in |
Pression de service max. du tambour | 600 bar |
Débit max. | 40 l/min |
Plage de température | de -20 jusqu'à 80 |
Mécanisme d'enroulement | Ressort exploité |
A | 120 mm |
B | 142 mm |
C | 180 mm |
73,60 €/ Unitéhors TVA
89,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026