Eriks
DEMAC

DEMAC Enrouleur de tuyau 19598.25

  • ERIKS:14855755
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enrouleur de tuyau en acier inoxydable pour eau 19500
  • Pour tuyaux simples
  • Adapté à l'eau
  • Pour des longueurs de tuyau jusqu’à 60 mètres
  • Support pivotant en option
Informations techniques enrouleur
  • Pression de service max. enrouleur: 200 bar
  • Débit max. : 40–135 l/min
  • Diamètre intérieur max. du tuyau : 1"
  • Température maximale du fluide : joint BSPP 1" max. 100°, joint BSPP 1/2" max. 150°
Ajouter à la liste

1 855,00 €/ Unitéhors TVA

2 244,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEMAC
Type
19500
Matériau
Acier inoxydable
Couleur
Gris argent
Diamètre du tambour
600 mm
Avec flexible
Non
Pour diamètre intérieur de tuyau
1" in
Pression de service max. du tambour
100 bar
Débit max.
135 l/min
Plage de température
de -20 jusqu'à 80
Mécanisme d'enroulement
Ressort exploité
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces)
1/2"
A
370 mm
B
640 mm
C
600 mm
D
200 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

DEMAC Support pivotant 19770

  • Eriks:14855637
  • Manufacturer:19770

244,10 €/ Unitéhors TVA

295,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026