Eriks
DEMAC

Enrouleur universel type 19500

Enrouleur de tuyau en acier inoxydable pour eau 19500
  • Pour tuyaux simples
  • Adapté à l'eau
  • Pour des longueurs de tuyau jusqu’à 60 mètres
  • Support pivotant en option
Informations techniques enrouleur
  • Pression de service max. enrouleur: 200 bar
  • Débit max. : 40–135 l/min
  • Diamètre intérieur max. du tuyau : 1"
  • Température maximale du fluide : joint BSPP 1" max. 100°, joint BSPP 1/2" max. 150°
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 33
  • 87
  • 33
  • 33
  • 21
  • 18
  • 28
  • 18
  • 28
  • 28
120 of Enrouleur universel type 19500
ProduitDiamètre du tambour [mm]Avec flexibleType de flexibleDisponiblePrixhors TVA