1 855,00 €/ Unitéhors TVA
2 244,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DEMAC |
Type | 19500 |
Matériau | Acier inoxydable |
Couleur | Gris argent |
Diamètre du tambour | 600 mm |
Avec flexible | Non |
Pour diamètre intérieur de tuyau | 3/4" in |
Pression de service max. du tambour | 100 bar |
Débit max. | 135 l/min |
Plage de température | de -20 jusqu'à 80 |
Mécanisme d'enroulement | Ressort exploité |
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces) | 1/2" |
A | 370 mm |
B | 640 mm |
C | 600 mm |
D | 200 mm |
244,10 €/ Unitéhors TVA
295,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026