993,00 €/ Unitéhors TVA
1 201,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DEMAC |
Type | 19500 |
Matériau | Acier inoxydable |
Couleur | Gris argent |
Diamètre du tambour | 450 mm |
Avec flexible | Non |
Pour diamètre intérieur de tuyau | 1/2" in |
Pression de service max. du tambour | 200 bar |
Débit max. | 40 l/min |
Plage de température | de -20 jusqu'à 80 |
Mécanisme d'enroulement | Ressort exploité |
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces) | 1/2" |
A | 303 mm |
B | 560 mm |
C | 450 mm |
D | 200 mm |
124,40 €/ Unitéhors TVA
150,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026