2 975,50 €/ Unitéhors TVA
3 600,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DEMAC |
Type | 19500 |
Matériau | Acier inoxydable |
Couleur | Gris argent |
Diamètre du tambour | 600 mm |
Avec flexible | Oui |
Type de flexible | 1-SINGLE-1SN |
Pour diamètre intérieur de tuyau | 1" in |
Longueur totale | 20 m |
Pression de service max. du tambour | 200 bar |
Débit max. | 135 l/min |
Plage de température | de -20 jusqu'à 80 |
Mécanisme d'enroulement | Ressort exploité |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle tournant |
Dimension de filetage | 1" BSP cyl. |
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces) | 1" |
A | 450 mm |
B | 540 mm |
C | 600 mm |
D | 300 mm |
225,30 €/ Unitéhors TVA
272,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026