Eriks
DEB STOKO

DEB STOKO Protection cutanée appliction universelle Stokoderm Stokoderm Advanced 100 ml Tube

  • ERIKS:12754758
  • Fabricant:4016208347713
Image 1
Crème de protection cutanée universelle tout-en-un, agissant contre une large variété de contaminants. Facilite le nettoyage cutané après le contact avec des salissures fortes. Stokoderm® Advanced est une crème de protection universelle. Elle protège la peau à la fois contre les substances professionnelles aqueuses et grasses, grâce à son type d‘émulsion (Huile dans Eau) combiné avec : un film protecteur, de la cire et des émulgateurs spéciaux. Ménage la peau en facilitant le nettoyage des mains.

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEB STOKO
Série
Stokoderm® Advanced
Contenu
100 ml
Emballage
Tube
Qualité
Crème