Eriks
DEB STOKO

DEB STOKO Protection cutanée appliction universelle Stokoderm Stokoderm Grip PURE 100 ml Tube

  • ERIKS:12991119
  • Fabricant:4016208331477
Image 1
Crème de protection cutanée universelle multi usages, pour peaux sensibles, agissant contre une large variété de contaminants. Améliore la préhension. Egalement utilisable sous les gants. Stokoderm® Grip PURE contient une combinaison de substances actives à base d’actifs astringents de tensioactifs et d’émollients. Le produit protège aussi efficace contre les substances grasses que contre les substances miscibles à l’eau et aqueuses. Stokoderm® Grip PURE a été spécialement développée pour des peaux ultra sensibles, elle est sans parfum, ni conservateur.
Ajouter à la liste

6,75 €/ Unitéhors TVA

8,17 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEB STOKO
Série
Stokoderm® Grip PURE
Contenu
100 ml
Emballage
Tube
Qualité
Crème