37,82 €/ Unitéhors TVA
45,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DANFOSS |
Série | Q9000 |
Type de prises mobiles | Coupleur Push-pull |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Étamé |
Type de composant | Raccord femelle |
Type de clapet | Face plate |
Diamètre nominal en DN | 8 mm |
Type de raccord | Taraudé |
Mesure de raccord | M 18x1 5 |
Montage sur cloison | Non |
Pression maximum de service | 150 bar |
Débit max. | 19 l/min |
Dimension hexagone | 27 mm |
Joint | NBR |
Norme | ISO 5676 |