Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Raccord rapide acier série Q90...
Raccord rapide acier série Q9000
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Type de composant
Raccord femelle
1
Diamètre nominal en DN [mm]
8
1
Type de raccord
Taraudé
1
Mesure de raccord
Montage sur cloison
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Raccord rapide acier série Q9000
Produit
Type de prises mobiles
Type de composant
Diamètre nominal en DN [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Type de prises mobiles
Type de composant
Diamètre nominal en DN [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Coupleur rapide corps femelle QA0932118 (capuchon anti-poussière inclus)
Coupleur Push-pull
Raccord femelle
8
37,82 €
/
unité
Se connecter