125,90 €/ Unitéhors TVA
152,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CR |
Diamètre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 77.7 mm |
Largeur | 23 mm |
Sans entretien | Oui |
Charge dynamique | 48 kN |
Charge statique | 56.8 kN |
Charge dynamique axiale | 14 kN |
Charge statique axiale | 14 kN |
Profile de montage | 3019 |
A | 7 mm |
B | 23 mm |
d | 40 mm |
D | 77.7 mm |
H | 45 mm |
h | 34 mm |
r | 4 mm |
S | 21 mm |
T | 53 mm |
160,02 €/ Mètrehors TVA
193,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026