Eriks
CR

CR Mast profile standard type U 3019 (25,3 KG/MTR) L=6M

  • ERIKS:14065779
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

160,02 €/ Mètrehors TVA

193,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CR
Matériau
Acier (ST52-3)
Largeur
113.9 mm
Hauteur
66 mm
Epaisseur
18 mm
Largeur de l'ouverture
77.9 mm
Longueur
6000 mm