• En cas d'urgence, chaque seconde compte
La structure ouverte sans porte permet un accès rapide aux vêtements et à l'équipement.
• Séchage simple
Les vêtements de travail, les gants ou les bottes humides peuvent être aérés et séchés à température ambiante.
•Tablettes
Selon les modèles, le vestiaire pompier dispose d'un compartiment ouvert ou un casier verrouillable avec fente.
• Construction robuste
Peint en RAL 3000 rouge feu.
Autres couleurs disponibles sur demande.
• Accessoires correspondants également disponibles
• Données techniques :
Dimensions de l'armoire HxP : 2000x500 mm.
Largeur de compartiment : 400 mm.
Hauteur de pied : 150 mm.
Hauteur totale avec porte-casque : 2185 mm.
•Équipement :
Avec/sans casier verrouillable et fond accessible.
Porte-casque pliant en haut sur le toit du vestiaire (livraison démonté à monter facilement soi-même).
À l'intérieur en haut un casier ouvert ou verrouillable avec fente, en option avec tablette supplémentaire.
Tringle avec 3 crochets.
Barre latérale avec 3 crochets coulissants pour sangle de sécurité ou filin de sauvetage.
Fond lisse pouvant être balayé.
638,34 €/ Unitéhors TVA
772,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CP |
Largeur | 810 mm |
Profondeur | 500 mm |
Hauteur | 2000 mm |
Numéro RAL | 3000 |
Nombre de trains | 2 |