• En cas d'urgence, chaque seconde compte
La structure ouverte sans porte permet un accès rapide aux vêtements et à l'équipement.
• Séchage simple
Les vêtements de travail, les gants ou les bottes humides peuvent être aérés et séchés à température ambiante.
•Tablettes
Selon les modèles, le vestiaire pompier dispose d'un compartiment ouvert ou un casier verrouillable avec fente.
• Construction robuste
Peint en RAL 3000 rouge feu.
Autres couleurs disponibles sur demande.
• Accessoires correspondants également disponibles
• Données techniques :
Dimensions de l'armoire HxP : 2000x500 mm.
Largeur de compartiment : 400 mm.
Hauteur de pied : 150 mm.
Casier casque Hxl : 300 mm.
Hauteur intérieure tringle - fond de l'armoire HxlxP : 1130x330x465 mm.
•Équipement :
Avec/sans casier verrouillable.
Tablette en haut ou casier verrouillable (avec serrure à cylindre et 2 clés). Fente en haut de la porte, (serrure à combinaison en option).
Tablettes spéciales en-dessous avec porte-casque pliable.
Tringle avec 3 crochets.
Barre latérale avec 3 crochets coulissants pour sangle de sécurité ou filin de sauvetage.
Fond lisse pouvant être balayé.






| Produit | Largeur [mm] | Profondeur [mm] | Hauteur [mm] | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Vestiaire pompier rouge 2 185/2 000 x 810 x 500 sans casier verrouillable | 810 | 500 | 2000 | 638,34 €/unité | |
| Vestiaire pompier rouge 2 185/2 000 x 1 590 x 500 sans casier verrouillable | 1590 | 500 | 2000 | 990,38 €/unité |