Eriks
CP

CP Vestiaire pompier rouge 2 185/2 000 x 1 590 x 500 sans casier verrouillable

  • ERIKS:12963376
  • Fabricant:4053569100649
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vestiaire pompier (modèle 3) sans casier verrouillable

•    En cas d'urgence, chaque seconde compte
La structure ouverte sans porte permet un accès rapide aux vêtements et à l'équipement.
•    Séchage simple
Les vêtements de travail, les gants ou les bottes humides peuvent être aérés et séchés à température ambiante.
•Tablettes
Selon les modèles, le vestiaire pompier dispose d'un compartiment ouvert ou un casier verrouillable avec fente.
•    Construction robuste
Peint en RAL 3000 rouge feu.
Autres couleurs disponibles sur demande.
•    Accessoires correspondants également disponibles



•    Données techniques :
Dimensions de l'armoire HxP : 2000x500 mm.
Largeur de compartiment : 400 mm.
Hauteur de pied : 150 mm.
Hauteur totale avec porte-casque : 2185 mm.
•Équipement :
Avec/sans casier verrouillable et fond accessible.
Porte-casque pliant en haut sur le toit du vestiaire (livraison démonté à monter facilement soi-même).
À l'intérieur en haut un casier ouvert ou verrouillable avec fente, en option avec tablette supplémentaire.
Tringle avec 3 crochets.
Barre latérale avec 3 crochets coulissants pour sangle de sécurité ou filin de sauvetage.
Fond lisse pouvant être balayé.

Ajouter à la liste

990,38 €/ Unitéhors TVA

1 198,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CP
Largeur
1590 mm
Profondeur
500 mm
Hauteur
2000 mm
Numéro RAL
3000
Nombre de trains
4