Eriks
CP

CP Armoire à portes coulissantes 1 950 x 1 200 x 500 mm RAL 7035

  • ERIKS:11818450
  • Fabricant:4330816336809
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Armoire à outils à portes coulissantes, RAL 7035 gris clair

• Fabriqué avec soin
Construction solide en tôle d'acier, hauteur : 1950 mm.
Serrure à pêne rotatif et à poussoir avec 2 clés.
Avec cloison centrale à partir d'une largeur d'armoire de 1600 mm.
• Portes coulissant facilement
Avec roues spéciales sur roulements à billes.
Sur rails de guidage solides en plastique.
• Tablettes
Galvanisées et réglables en pas de 15 mm.
Capacité de charge de 70 kg avec répartition homogène de la charge.
• Peinture standard
Caisson et portes en RAL 7035 gris clair.
Caisson RAL 7035 gris clair, portes RAL 5010 bleu gentiane.
Caisson RAL 7035 gris clair, portes RAL 5012 bleu clair.
Autres couleurs standard en combinaison unie ou bicolore pour les armoires et les portes disponibles sur demande, sans supplément de prix.
Ajouter à la liste

849,07 €/ Unitéhors TVA

1 027,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CP
Largeur
1200 mm
Profondeur
500 mm
Hauteur
1950 mm
Numéro RAL
7035
Nombre d'étagères
4