Armoire à outils à portes coulissantes, RAL 7035 gris clair
• Fabriqué avec soin
Construction solide en tôle d'acier, hauteur : 1950 mm.
Serrure à pêne rotatif et à poussoir avec 2 clés.
Avec cloison centrale à partir d'une largeur d'armoire de 1600 mm.
• Portes coulissant facilement
Avec roues spéciales sur roulements à billes.
Sur rails de guidage solides en plastique.
• Tablettes
Galvanisées et réglables en pas de 15 mm.
Capacité de charge de 70 kg avec répartition homogène de la charge.
• Peinture standard
Caisson et portes en RAL 7035 gris clair.
Caisson RAL 7035 gris clair, portes RAL 5010 bleu gentiane.
Caisson RAL 7035 gris clair, portes RAL 5012 bleu clair.
Autres couleurs standard en combinaison unie ou bicolore pour les armoires et les portes disponibles sur demande, sans supplément de prix.