Eriks
CP

CP Armoire à porte coulissante RAL 7035 HxLxP 1 025 x 1 600 x 400 mm

  • ERIKS:12963338
  • Fabricant:4332163733195
Image 1
Armoire à portes coulissantes, largeur 1600 mm, avec cloison centrale, profondeur 400 mm

•    Robuste construction en tôle d'acier
Complète avec plaque d'habillage de 25 mm d'épaisseur, revêtue de résine de mélamine et portes coulissantes maniables. La largeur d'armoire 1600 mm est fournie avec la cloison centrale.
•Profondeur d'armoire : 400 et 500 mm
•     Dépôt sûr pour les dossiers
Serrure à poussoir tournant avec 2 clés.
•     Tablettes réglables en hauteur (pas de 15 mm)
Capacité de charge env. 50 kg, vernis.
•Vernis standard
Corps et portes en gris clair RAL 7035 Vous trouverez d'autres couleurs sans supplément dans la diversité des couleurs.
Couleur plaque d'habillage :
Corps RAL 7035, plaque d'habillage gris clair
Corps RAL 7021, plaque d'habillage dans un décor hêtre

Ajouter à la liste

1 001,38 €/ Unitéhors TVA

1 211,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CP
Largeur
1600 mm
Profondeur
400 mm
Hauteur
1025 mm
Numéro RAL
7035