Eriks
CP

Armoire à portes coulissantes avec cloison, largeur 1 600 mm

Armoire à portes coulissantes, largeur 1600 mm, avec cloison centrale, profondeur 400 mm

•    Robuste construction en tôle d'acier
Complète avec plaque d'habillage de 25 mm d'épaisseur, revêtue de résine de mélamine et portes coulissantes maniables. La largeur d'armoire 1600 mm est fournie avec la cloison centrale.
•Profondeur d'armoire : 400 et 500 mm
•     Dépôt sûr pour les dossiers
Serrure à poussoir tournant avec 2 clés.
•     Tablettes réglables en hauteur (pas de 15 mm)
Capacité de charge env. 50 kg, vernis.
•Vernis standard
Corps et portes en gris clair RAL 7035 Vous trouverez d'autres couleurs sans supplément dans la diversité des couleurs.
Couleur plaque d'habillage :
Corps RAL 7035, plaque d'habillage gris clair
Corps RAL 7021, plaque d'habillage dans un décor hêtre

Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Armoire à portes coulissantes avec cloison, largeur 1 600 mm
ProduitLargeur [mm]Profondeur [mm]Hauteur [mm]DisponiblePrixhors TVA