Eriks
CP

CP Armoire à porte coulissante HxLxP 1 950 x 1 600 x 400 mm

  • ERIKS:12963334
  • Fabricant:4332163333593
Image 1
Armoire à portes coulissantes, hauteur 1950 mm

•    Construction haut de gamme en tôle d'acier
Éléments hauts s'entrouvrant avec armoire de base.
Armoires en largeur de 1600 mm avec cloison.
•     Portes coulissantes verrouillables
Les portes maniables fonctionnent avec des roulements à billes dans un guidage spécial de rails.
Serrure à poussoir tournant avec 2 clés.
•     Tablettes variables
Réglable en hauteur par pas de 15 mm.
Capacité de charge par tablette env. 50 kg.
•     Vernis standard :
Corps et portes en gris clair RAL 7035
•     Couleurs standard sans supplément
Combinaisons de couleur unicolores et bicolores sans supplément (cf. modèle de couleurs).
À indiquer lors de la commande.



Dimensions intérieures 1840 mm, 4 tablettes revêtues et/ou 8 tablettes pour une largeur de 1600 mm, pour 5 hauteurs de classeurs

Ajouter à la liste

1 122,67 €/ Unitéhors TVA

1 358,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CP
Largeur
1600 mm
Profondeur
400 mm
Hauteur
1950 mm
Numéro RAL
7035