Eriks
CP

Armoire à portes coulissantes, hauteur 1 950 mm

Armoire à portes coulissantes, hauteur 1950 mm

•    Construction haut de gamme en tôle d'acier
Éléments hauts s'entrouvrant avec armoire de base.
Armoires en largeur de 1600 mm avec cloison.
•     Portes coulissantes verrouillables
Les portes maniables fonctionnent avec des roulements à billes dans un guidage spécial de rails.
Serrure à poussoir tournant avec 2 clés.
•     Tablettes variables
Réglable en hauteur par pas de 15 mm.
Capacité de charge par tablette env. 50 kg.
•     Vernis standard :
Corps et portes en gris clair RAL 7035
•     Couleurs standard sans supplément
Combinaisons de couleur unicolores et bicolores sans supplément (cf. modèle de couleurs).
À indiquer lors de la commande.



Dimensions intérieures 1840 mm, 4 tablettes revêtues et/ou 8 tablettes pour une largeur de 1600 mm, pour 5 hauteurs de classeurs

Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Armoire à portes coulissantes, hauteur 1 950 mm
ProduitLargeur [mm]Profondeur [mm]Hauteur [mm]DisponiblePrixhors TVA