Eriks
CEPRO

CEPRO Toille ARES 100cm largeur /rouleau 50m 1 côté alufolie

  • ERIKS:12058708
Image 1
La toile Ares à base de fibre aluminée 1 face à une résistance à la chaleur rayonnante de 1.000°C et une température de contact jusqu’à 180°C.Résistance de la fibre de verre de base jusqu’à 550°C.
Poids 1.050 gr/m².
Ajouter à la liste

1 437,50 €/ Rouleauhors TVA

1 739,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CEPRO
Largeur
1000 mm
Résistance à la température
550 °C
Matériau
Fibre de verre (texturée) une feuille d'aluminium d'un côté
Application
Protection contre la chaleur rayonnante