Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Toile soudage ares 550°C type ...
Toile soudage ares 550°C type 56.51.01.1050
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Largeur [mm]
1000
1
Résistance à la température [°C]
550
1
Matériau
Fibre de verre (texturée) une feuille d'aluminium d'un côté
1
Application
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Toile soudage ares 550°C type 56.51.01.1050
Produit
Largeur [mm]
Résistance à la température [°C]
Matériau
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Largeur [mm]
Résistance à la température [°C]
Matériau
Disponible
Prix
hors TVA
Toille ARES 100cm largeur /rouleau 50m 1 côté alufolie
1000
550
Fibre de verre (texturée) une feuille d'aluminium d'un côté
1 437,50 €
/
rouleau
Se connecter