Eriks
CEPRO

CEPRO Protection porte KRONOS 150x125cm

  • ERIKS:12058434
Image 1
Flexibles, elles permettent la protection contre les projections de soudure et meulage pendant la réparation des voitures et camions..Couverture protection: 200 x 200 cm avec 7 aimants, 550°C.
Protection porte: 150 x 125 cm, 550°C.
Couverture protection: 180 x 200 cm, 1.000°C
Ajouter à la liste

125,25 €/ Unitéhors TVA

151,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CEPRO
Largeur
1250 mm
Résistance à la température
500 °C