Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Pochette de soudage 550°C type...
Pochette de soudage 550°C type 59.06.00.0001
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Largeur [mm]
1250
1
Résistance à la température [°C]
500
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Pochette de soudage 550°C type 59.06.00.0001
Produit
Largeur [mm]
Résistance à la température [°C]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Largeur [mm]
Résistance à la température [°C]
Disponible
Prix
hors TVA
Protection porte KRONOS 150x125cm
1250
500
125,25 €
/
unité
Se connecter