370,20 €/ Unitéhors TVA
447,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CEJN |
Série | 677 |
Type | 667 |
Matériau | Acier inoxydable |
Type de raccord | Raccord rapide |
Extrémité de raccordement | Femelle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" |
Matériau du joint | FPM |
Flexible diam. int. (DN) | 14 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
191,10 €/ Unitéhors TVA
231,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026