Eriks
CEJN

CEJN Embout 10-677-6210 FPM F 3/4" BSP

  • ERIKS:12130506
  • Fabricant:7613288281912
Image 1
Les raccords rapides de Cejn, conçue selon une construction modulaire, permettent un grand nombre de configuration et par leur exécution anti-gouttes, ils garantissent une manipulation propre et non polluante lors du raccordement ou de la séparation. Le système est proposé avec 4 niveaux de sécurité différents:

Caractéristiques de produit
  • Niveau 1, Standard : Raccords mâle et femelle de base
  • Niveau 2, Code couleur : Raccords mâle et femelle de base avec anneau d’identification par la couleur
  • Niveau 3, Code mécanique : Raccords mâle et femelle peuvent être accouplés que avec le code mécanique identique
  • Niveau 4, Code de sécurité, couplage possible qu’avec code mécanique identique
Indication d'utilisation
Les anneaux pour le code de couleur ont une résistance thermique max. +125°C.

Indication de commande
Les accouplements de tous les niveaux sont proposés avec des anneaux de sécurité, qui réduisent le risque de desserrement intempestif.
Ajouter à la liste

191,10 €/ Unitéhors TVA

231,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CEJN
Série
677
Type
677
Matériau
Acier inoxydable
Type de raccord
Raccord rapide
Extrémité de raccordement
Mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Matériau du joint
FPM
Flexible diam. int. (DN)
14 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pièces détachées et accessoires

370,20 €/ Unitéhors TVA

447,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026