Eriks
BURKERT

BURKERT Électrovanne piloté Namur Type: 33570 série 6519 polyamide/NBR-PUR 24V CC 1/4" BSPP

  • ERIKS:13339971
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

97,33 €/ Unitéhors TVA

117,77 €TVA incluse

34 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BURKERT
Série
6519
Type
33570
Raccordement au process
NAMUR
Dimension du raccordement process
1/4" BSP
Raccordement entrée d'air
Taraudé
Dimension du raccord d'entrée d'air
1/4" BSP
Norme du racoordement air moteur
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Connexion chasse(s) de l'air
Taraudé
Diamètre air sortant
1/4" BSP
Fonction
Monostable
Manœuvre
Action indirecte
Type de bobine
SPC
Tension d'alimentation
24V CC
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Connecteur inclu
Non
Puissance
2 W
Capacité de démarrage
11 VA
Orifice
6 mm
Valeur Kvs
0.8 m³/h
Pression différentielle minimale
2 bar
Pression différentielle max.
8 bar
Matériau du boîtier
Polyamide
Joint
NBR - PUR
Matériau du boîtier de bobine
Polyamide
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Commande de secours manuelle
Oui
Antidéflagrant
Non
Certifié SIL
Non
Modèle
Namur 3/2 ou 5/2 voies
Température du fluide
de -10 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
De -25 °C à 55 °C
A
18 mm
B
34.2 mm
C
51 mm
D
40 mm
H
176.5 mm
L
53 mm
Poids
0.5 kg
Pièces détachées et accessoires

3,37 €/ Unitéhors TVA

4,08 €TVA incluse

498 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026

10,88 €/ Unitéhors TVA

13,16 €TVA incluse

79 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026

4,42 €/ Unitéhors TVA

5,35 €TVA incluse

311 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026