4,42 €/ Unitéhors TVA
5,35 €TVA incluse
311 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0673 |
Matériau du boîtier | Bronze fritté |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/4 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Pression de service ma en bar | 12 bar |
C | G1/4 mm |
E | 8 mm |
F | 17 mm |
H | 14 mm |