Eriks
BRADY

BRADY Rubans rayés, Rouge Blanc

  • ERIKS:23590711
  • Fabricant:5034999011384
Image 1
Visual barricading provides fast on-the-spot warning of potential dangers. The non-adhesive tape can be used for temporary outdoor or permanent indoor applications. This tape can be tied, stapled or nailed to posts, fences or metal barricades. Black /
Ajouter à la liste

80,42 €/ Rouleauhors TVA

97,31 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Rouge / Blanc
Longueur
50000 cm
Largeur
75 mm
Epaisseur
0.03 mm